画像準備中

ベルトン用研磨ベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20本) 注文コード 36970796 品番 90340
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,198円となります。
参考基準価格(税別)¥5,130 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
材質ジルコニア 粒度60 適合機種EBS-30-B-30N 質量(g/本)26 トラスコ品番209-8563 メーカー商品コード90340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする