画像準備中

ベルトン用研磨ベルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20本) 注文コード 36970814 品番 90341
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,198円となります。
参考基準価格(税別)¥5,045 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
材質ジルコニア 粒度80 適合機種EBS-30-B-30N 質量(g/本)22.5 トラスコ品番209-8598 メーカー商品コード90341

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする