鳴門屋
鳴門屋の 研磨ブラシ(グラインダー用)
鳴門屋の ホイールブラシ
ステンホイールブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36970997
品番
W-475
参考基準価格(税別)
¥8,440
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
外径(mm)
125
穴径(mm)
12.70
厚さ(mm)
19
毛丈(mm)
30.0
線径(mm)
0.30
トラスコ品番
332-4001
適合機種
神鋼・東芝・日立・瓜生・NPK・不二・ユタニ各メーカー共通
材質
ステンレス
質量(kg)
0.37
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3600
内径(Φmm)
12.70