鳴門屋
鳴門屋の 研磨ブラシ(グラインダー用)
鳴門屋の ホイールブラシ
ステンホイールブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36971033
品番
W-480
参考基準価格(税別)
¥11,140
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
外径(mm)
150
穴径(mm)
15.88
厚さ(mm)
25
毛丈(mm)
37.5
線径(mm)
0.30
トラスコ品番
332-4028
適合機種
神鋼・東芝・日立・瓜生・NPK・不二・ユタニ各メーカー共通
材質
ステンレス
質量(kg)
0.525
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3600
内径(Φmm)
15.88