鳴門屋
鳴門屋の 研磨ブラシ(グラインダー用)
鳴門屋の ホイールブラシ
ステンホイールブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36971051
品番
W-491
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
酸、アルカリに抵抗性があり高温酸化は850℃まで安全であり、高温強度にも優れています。
外径(mm)
200
穴径(mm)
15.88
厚さ(mm)
19
毛丈(mm)
50.0
線径(mm)
0.30
トラスコ品番
332-4036
適合機種
東芝・日立・マキタ・淀川・リョービ各メーカー共通
材質
ステンレス
質量(kg)
0.99
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3600
内径(Φmm)
15.88