※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
鳴門屋
鳴門屋の 研磨ブラシ(グラインダー用)
鳴門屋の ホイールブラシ
ステンホイールブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36971112
品番
W-504
参考基準価格(税別)
¥33,920
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
酸、アルカリに抵抗性があり高温酸化は850℃まで安全であり、高温強度にも優れています。
外径(mm)
300
穴径(mm)
25.40
厚さ(mm)
32
毛丈(mm)
75.0
線径(mm)
0.30
トラスコ品番
332-4061
適合機種
東芝・日立・マキタ・淀川・リョービ各メーカー共通
材質
ステンレス
質量(kg)
2.53
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1800
内径(Φmm)
25.40