鳴門屋
鳴門屋の 研磨ブラシ(グラインダー用)
鳴門屋の カップブラシ
ステンより線ネオカップブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36971137
品番
C-142
参考基準価格(税別)
¥7,025
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
ステンより線
外径(Φmm)
75
穴径(Φmm)
16
線径(Φmm)
0.30
用途
ステンレス・アルミ製品の研磨に適しています。
トラスコ品番
330-7671
質量(g)
290
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000