鳴門屋
鳴門屋の 研磨ブラシ(グラインダー用)
鳴門屋の カップブラシ
鋼線ゴールドネオカップブラシ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36971155
品番
C-141
参考基準価格(税別)
¥3,430
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
高品質な線材を使用し、優れた耐久性を持ちます。
用途
空圧工具100mm用
金属表面のクリーニングおよびメンテナンス作業に。
溶接作業の前後に。
塗料のはく離に。
材質
鋼線
外径(Φmm)
75
穴径(Φmm)
16
線径(Φmm)
0.25
トラスコ品番
330-7662
適合機種
アングルディスクグラインダー(瓜生・NPK・空研・日東・不二・ユタニ・ヨコタ各メーカー共通)
質量(g)
290
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
注意
※SUS304は若干の磁性を帯びることがあります。(弱磁性)