クロダブラシ
クロダブラシの 研磨ブラシ(グラインダー用)
クロダブラシの カップブラシ
バイソンひねりワイヤーカップブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
線径(mm)
0.35
注文コード
36971496
品番
BS65M10-035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
線径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ノットタイプのためワイヤの飛散が少なく長寿命です。
ブラシ線径は普通研磨用の0.35mmと重研磨用の0.5mmがあります。
用途
各種金属のさび、汚れ落としに。
溶接処理前後のクリーニングに。
外径(mm)
65
線径(mm)
0.35
ねじ径
M10(P1.5)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
トラスコ品番
324-0380
質量(g)
265
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36971496
BS65M10-035
09151895
-
ヒネリカップブラシ
モノタロウ
1個
¥
799
税込
¥
879
メーカー違いの相当品です