クロダブラシ
バイソンひねりワイヤーカップブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
線径(mm)
0.5
0.35
0.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36971514
品番
BS65M10-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ノットタイプのためワイヤの飛散が少なく長寿命です。
ブラシ線径は普通研磨用の0.35mmと重研磨用の0.5mmがあります。
用途
各種金属のさび、汚れ落としに。
溶接処理前後のクリーニングに。
外径(mm)
65
線径(mm)
0.5
ねじ径
M10(P1.5)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
トラスコ品番
324-0398
質量(g)
265