鋼線鋸刃ホイールブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36971584 品番 P-231
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

バンドソー・コンター・ポータブルマシンソーの刃溝に付着した切りくずの除去に適した線径を使用しています。

外径(mm)80 穴径(mm)6.5 厚さ(mm)20 毛丈(mm)21 線径(mm)0.3 用途ブレードのガレット部に付着した切りくずの払い落し。 適合アマダ AMT-1200369 トラスコ品番342-1945 質量(g)120 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 内径(Φmm)6.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:335

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-19
用途:
アマダのバンドソーの修理部品
マルテック 様

アマダ製バンドソーH250SA用のキリコ落としブラシに使いました。
標準品と同じものだと思います。
安価で助かりました。

対象商品:
36971584
2023-08-08
用途:
鋸盤用に定期的に使用してます
大一金属販売株式会社 様 (卸売・小売業)

値段も安く、耐久性も他社の高い製品と遜色なくこれからも定期的に購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする