鳴門屋
鳴門屋の 研磨ブラシ(グラインダー用)
鳴門屋の ホイールブラシ
ノコ刃用ホイールブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36971611
品番
P-232
参考基準価格(税別)
¥5,640
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
外径(mm)
100
内径(Φmm)
8.00
厚さ(mm)
20
毛丈(mm)
31
線径(mm)
0.30
適合
アマダ AMT-7040157
トラスコ品番
342-1953
質量(g)
190
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
穴径(mm)
8.00