曜日別特売
81-AY-3.5 ミニチュアブラシ 81-AY-シリーズ(砥粒入ナイロンブラシ) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) 36971672

ミニチュアブラシ 81-AY-シリーズ(砥粒入ナイロンブラシ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
軸径(Φmm)1.4
適合内径(Φmm)3.5
内容量1本注文コード36971672品番81-AY-3.5
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

極細の砥粒入ナイロンブラシです。

用途
鉄・非鉄金属の仕上げ・バリ取り・清掃・研磨。
トラスコ品番322-5186軸径(Φmm)1.4質量(g)1.0適合内径(Φmm)3.5砥粒部長さ(mm)25仕様シングル巻全長(mm)76材質(ブラシ部)ナイロン砥粒600AO適合材鉄・非鉄金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36971812
2020-05-10
用途: 金型修理
製造業

極細穴の清掃に大変便利です。砥粒入なので、綺麗になります。

対象商品 : 36971812
2020-06-12
用途: 極細穴部の掃除
製造業

細穴用に買いました。便利ですが、細過ぎますが、どこでも入ります。

対象商品 : 36971812
2018-08-09
用途: 細い穴の清掃
株式会社ノリタケカンパニーリミテド製造業

すごく細いのに強度があり、細かいゴミを除去できて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする