ミニチュアブラシ 81-AY-シリーズ(砥粒入ナイロンブラシ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36971715 品番 81-AY-4.5
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

極細の砥粒入ナイロンブラシです。

トラスコ品番322-5208 軸径(Φmm)2.1 質量(g)1.6 適合内径(Φmm)4.5 砥粒部長さ(mm)25 用途鉄・非鉄金属の仕上げ・バリ取り・清掃・研磨。 仕様シングル巻 全長(mm)76 材質(ブラシ部)ナイロン 砥粒600AO 適合材鉄・非鉄金属

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:487

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36971812
2020-05-10
用途:
金型修理
製造業

極細穴の清掃に大変便利です。砥粒入なので、綺麗になります。

対象商品:
36971812
2020-06-12
用途:
極細穴部の掃除
製造業

細穴用に買いました。便利ですが、細過ぎますが、どこでも入ります。

対象商品:
36971812
2018-08-09
用途:
細い穴の清掃
株式会社ノリタケカンパニーリミテド 様 (製造業)

すごく細いのに強度があり、細かいゴミを除去できて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする