※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬付刃ストレートシャンクドリル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)10.3 注文コード36971803 品番SD 10.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品はドリル径・刃径など105種類から選べます 他の種類を見る

超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。
優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
リード角は、右ねじれ20°です。

溝長(mm)95 全長(mm)135 用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。 トラスコ品番303-2302 質量(g)69 シャンク径(mm)10.3 刃径(mm)10.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36971803 SD 10.3 22347695 SD 10.3 超硬付刃ストレートシャンクドリル FKD(フクダ精工) 超硬付刃ストレートシャンクドリル FKD(フクダ精工) 1本 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36972476
2016-09-23
用途:
3.3ミリの穴を3.5ミリに広げる
株式会社ワカクサ 様

超硬ドリルだから簡単に広がると思っていたが10ミリ入れたら10ミリ先が焼きついて3.3ミリの太さにドリルが削られて使い物にならない。3.5 3.7 3.9と段階的に穴を広げたかったがこのドリルではダメです。

対象商品:
36972616
2013-04-02
用途:
プラスチック成型品の加工

プラスチック成型品の加工に使用しているが、特に不具合はないが、耐久性についてどの程度なのか、もう少し使用してみいないとわからない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする