曜日別特売
96995620 COMG  レシプロ コンプレッサーオイル アネスト岩田 36972284

COMG レシプロ コンプレッサーオイル

(53件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(20L)
内容量1缶(20L)注文コード36972284品番96995620
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

COMGオイルは、出光興産(株)と共同で開発した、高性能のレシプロタイプエアーコンプレッサ用オイルです。
このオイルは、一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。

粘度ISO VG68適合範囲コンプレッサー容量(L)20.0トラスコ品番276-3109形状透明液体質量(kg)20黄色引火点(℃)240流動点(℃)-40基油ナローカットナフテン危険等級動粘度(mm2/s)64(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:53
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-16
用途: 旧型岩田レシプロコンプレッサー
自動車・二輪車・自転車関連業

コンプレッサーから異音がしてきて何年も交換してなかったことを思い出し以前は社外も使いましたがここは安心の純正をと慌てて注文!
おかげさまで無事異音も消え軽やかに回るようになりました。

対象商品 : 36972266
2024-12-02
用途: 車のメンテナンス

何時も社外のオイルでしたが一度
正規のオイルを買いました。

対象商品 : 36972266
2024-12-03
用途: 車のメンテナンス

何時も社外のオイルでしたが一度
正規のオイルを買いました。

対象商品 : 36972241
2024-08-07
用途: アネスト岩田のレシプロコンプレッサーオイル交換用

純正品です。こまめな交換で長い目でみれば差がつくと思います。当然問題なし。

対象商品 : 36972241
2024-04-15
用途: 機械メンテナンス用
サービス業

コンプレッサー交換用として購入しました。
梱包状態納期もとても良かったです。

対象商品 : 36972266
2023-08-08
用途: メンテナンス時

岩田のコンプレッサーで年二回交換しています。何の問題もありません。

対象商品 : 36972241
2023-05-14
用途: コンプレッサーメンテナンス
有限会社長井塗装工業

コンプレッサーのメンテナンスオイル交換で使用しました、メーカー純正品なので安心して使用しました
交換後も快調です

2が参考にしています
対象商品 : 36972266
2022-12-06
用途: 定期メンテナンス作業
株式会社チャレンジ自動車・二輪車・自転車関連業

塗装機器メ-カ-の純正品で、安心して使えます モノタロウ注文後 翌日到着で、ロスなく作業が、出来ました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする