M-120A-5 レマン・ドライフィルター 前田シェルサービス 36972722

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レマン・ドライフィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード36972722品番M-120A-5
参考基準価格(税別)¥208,600販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

水滴・凍結がゼロです。
油滴は99%除去できます。
オートドレン内蔵です。
圧縮空気の使用が可能です。
3μm以上の粒子除去率100%、1μm除去率50%以上です。

用途
精密機械、計測機器、食品加工機器、その他、クリーンなエアを必要とする機器。
付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン適合M-105-1F(第1フィルタ・ステンレスフィルタ)、M-105-2F-3(第2フィルタ・特殊綿フィルタ)トラスコ品番327-4900質量(kg)6.2使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97管接続口径1最大流量(L/min)3000(0.7Mpa時)ねじの種類Rc寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×103.5×404使用流体空気/窒素ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする