FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の ドリル
FKD(フクダ精工)の 超硬ドリル
FKD(フクダ精工)の 超硬テーパーシャンクドリル
超硬付刃テーパーシャンクドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
10.0
注文コード
36973483
品番
TD 10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,200
この商品は
刃径・シャンク径・RoHS指令
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
超硬チップろう付けタイプで経済的です。
優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
刃径(mm)
10.0
溝長(mm)
60
全長(mm)
140
用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属。
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
288-7860
質量(g)
75
シャンク
MT1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36973483
TD 10
22347914
TD 10
超硬付刃テーパーシャンクドリル
FKD(フクダ精工)
1本
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です