曜日別特売
TD 24.5 G2 超硬付刃テーパーシャンクドリル FKD(フクダ精工) 36974052

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TD 24.5 G2 超硬付刃テーパーシャンクドリル FKD(フクダ精工) 36974052
TD 24.5 G2 超硬付刃テーパーシャンクドリル FKD(フクダ精工) 36974052

超硬付刃テーパーシャンクドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃径(mm)24.5
24.5
10.5
11.5
12.0
12.5
13.5
14.5
15.0
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.5
21.5
22.0
22.5
23.0
25.5
26.0
26.5
27.0
27.5
28.5
29.0
29.5
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
42.0
45.0
48.0
50.0
10
11
13
14
24
28
内容量1本注文コード36974052品番TD 24.5 G2
参考基準価格(税別)¥55,700販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

超硬チップろう付けタイプで経済的です。
優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。

用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。刃径(mm)24.5溝長(mm)140全長(mm)260トラスコ品番303-3163材質G2(ロー付タイプ)質量(g)618表面処理ノンコーティングシャンク径MT3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする