右下精器製造
右下精器製造の 圧力・流量測定
右下精器製造の 圧力・流量測定その他関連用品
右下精器製造の メートルパイプ
O型メートルパイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36974567
品番
MM-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
蒸気用に用いる放熱用タテ型パイプです。
材質
鉄
仕様
O型
トラスコ品番
326-0721
全長(mm)
247
質量(g)
600
種類
圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)
1
取付ねじ
(d1×d2)R1/2×R1/2