右下精器製造
右下精器製造の 圧力・流量測定
右下精器製造の 圧力・流量測定その他関連用品
右下精器製造の メートルパイプ
U型メートルパイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36974594
品番
MM-U2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
流体が蒸気の場合、温度を下げるために使用します。
材質
鉄
トラスコ品番
326-0747
全長(mm)
136
質量(g)
205
取付ねじ
(d1×d2)R1/4×R1/4
仕様
U型
種類
圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)
1