※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
右下精器製造
右下精器製造の 圧力・流量測定
右下精器製造の 圧力・流量測定その他関連用品
右下精器製造の メートルパイプ
U型メートルパイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36974673
品番
MM-U4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
流体が蒸気の場合、温度を下げるために使用します。
材質
鉄
トラスコ品番
326-0780
全長(mm)
161
質量(g)
510
取付ねじ
(d1×d2)R1/2×R1/2
仕様
U型
種類
圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)
1