ジョイントBC

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36975041 品番 MJ-231
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

圧力計用の接続ジョイントです。

取付ねじ(d1×d2)G1/4×G3/8 トラスコ品番326-0461 材質BC 全長(mm)36 質量(g)60 種類圧力計用アクセサリー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36975172
2022-07-09
用途:
テーパーネジ変換に。

塗装配管に圧力計付けるのに必要でした。平行ネジをテーパーネジに変換。パッキンも必要。

1人が参考にしています
対象商品:
36975066
2019-06-01
用途:
重機測定
有限会社 メディエックス 様

測定器が同じメーカなので同じものに致しました。
一応満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
36975145
2018-11-11
用途:
圧力計の取り付け
教育・研究機関

Gタイプの圧力計をPT(R)配管に取り付けるために使用しています.支障なく使用できています.

1人が参考にしています
対象商品:
36975102
2018-08-29
用途:
圧力計の取り付け G3/8 × G1/4(R1/4)変換

圧力計接続側の雌ねじ奥にぬすみが無く、単にねじ切りを終えているため、圧力計側雄ねじが雌ねじ切り終わりに突き当たって止まり、圧力計端面が本ジョイント奥に届かず。銅パッキンが入っていてもパッキンを全く圧縮できずに、エア漏れ。
全く使い物にならない。G3/8×R1/4も同様で使えない。

他社製品でねじ奥にぬすみがある物は、問題ないので、本商品は構造的にまずいと思う。

5人が参考にしています
対象商品:
36975066
2016-12-23
用途:
圧力計の取付け(G1/4 → R1/4 の変換)

圧力計のネジの先がG1/4のものは先端が出っ張っていますが、この
ジョイント・アダプタの受け側部分の径が小さく、銅製のガスケット
だと干渉します。厚手の銅ガスケットを使用するか、シリコン製の厚み
のあるパッキンが必要になります。空気圧を見るゲージ以外(流体)の
接続用に使用する場合は、ドリルや旋盤などで中心の穴径を拡げた方が
よさそうです。

3人が参考にしています
対象商品:
36975127
2015-07-09
用途:
農業のハウス作業でつかいます。

安いが性能は、良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする