曜日別特売
MJ-271 ジョイントBC 右下精器製造 36975066

MJ-271 ジョイントBC 右下精器製造 36975066
MJ-271 ジョイントBC 右下精器製造 36975066

ジョイントBC

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
取付ねじ(d1×d2)G1/4×R1/4
内容量1個注文コード36975066品番MJ-271
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

圧力計用の接続ジョイントです。

取付ねじ(d1×d2)G1/4×R1/4トラスコ品番326-0488材質BC全長(mm)34質量(g)35種類圧力計用アクセサリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36975172
2022-07-09
用途: テーパーネジ変換に。

塗装配管に圧力計付けるのに必要でした。平行ネジをテーパーネジに変換。パッキンも必要。

1が参考にしています
対象商品 : 36975066
2019-06-01
用途: 重機測定
有限会社 メディエックス

測定器が同じメーカなので同じものに致しました。
一応満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 36975145
2018-11-11
用途: 圧力計の取り付け
教育・研究機関

Gタイプの圧力計をPT(R)配管に取り付けるために使用しています.支障なく使用できています.

1が参考にしています
対象商品 : 36975102
2018-08-29
用途: 圧力計の取り付け G3/8 × G1/4(R1/4)変換

圧力計接続側の雌ねじ奥にぬすみが無く、単にねじ切りを終えているため、圧力計側雄ねじが雌ねじ切り終わりに突き当たって止まり、圧力計端面が本ジョイント奥に届かず。銅パッキンが入っていてもパッキンを全く圧縮できずに、エア漏れ。
全く使い物にならない。G3/8×R1/4も同様で使えない。
他社製品でねじ奥にぬすみがある物は、問題ないので、本商品は構造的にまずいと思う。

5が参考にしています
対象商品 : 36975066
2016-12-23
用途: 圧力計の取付け(G1/4 → R1/4 の変換)

圧力計のネジの先がG1/4のものは先端が出っ張っていますが、この
ジョイント・アダプタの受け側部分の径が小さく、銅製のガスケット
だと干渉します。厚手の銅ガスケットを使用するか、シリコン製の厚み
のあるパッキンが必要になります。空気圧を見るゲージ以外(流体)の
接続用に使用する場合は、ドリルや旋盤などで中心の穴径を拡げた方が
よさそうです。

3が参考にしています
対象商品 : 36975127
2015-07-09
用途: 農業のハウス作業でつかいます。

安いが性能は、良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする