F556-25.0 NCスポッテイングドリル グーリング 先端角120° ハイスHSS製 FIREコーティング 36975136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCスポッテイングドリル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)25.00 注文コード36975136 品番F556-25.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,600
この商品は刃径など22種類から選べます 他の種類を見る

ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。
チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。

刃径(Φmm)25.00 溝長(mm)53 全長(mm)151 用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。 トラスコ品番225-6126 材質ハイスHSS 先端角(°)120 表面処理FIREコーティング シャンク径公差h6 シャンク径(mm)25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36975136 F556-25.0 22345979 F556 025.000 NCスポッテイングドリル グーリング NCスポッテイングドリル グーリング 1本 20,980 税込23,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22345918
2024-06-28
用途:
センタ決めで使用
有限会社木村製作所 様

別メーカーの物よりも切れ味がいい感じです。
刃先の耐久性はこれからですが!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする