※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの 面取り・バリ取り
グーリングの センタードリル
NCスポッテイングドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(mm)
10
注文コード
36975267
品番
F557-10.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
シャンク径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。
チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
用途
被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。
トラスコ品番
233-9871
全長(mm)
89
表面処理
Fireコーティング
穴角
(センタ)90°
シャンク径(mm)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36975267
F557-10.0
22346040
F557 010.000
NCスポッテイングドリル
グーリング
1本
¥
4,398
税込
¥
4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です