F557-16.0 NCスポッテイングドリル グーリング Fireコーティング 36975321

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCスポッテイングドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(mm)16 注文コード36975321 品番F557-16.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,820
この商品はシャンク径など22種類から選べます 他の種類を見る

ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。
チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。

用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。 トラスコ品番233-9901 全長(mm)115 表面処理Fireコーティング 穴角(センタ)90° シャンク径(mm)16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36975321 F557-16.0 22346067 F557 016.000 NCスポッテイングドリル グーリング NCスポッテイングドリル グーリング 1本 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする