右下精器製造
右下精器製造の 圧力・流量測定
右下精器製造の 圧力・流量測定その他関連用品
右下精器製造の ジョイント
ジョイントSUS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36975337
品番
MJ-343
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
圧力計用の接続ジョイントです。
トラスコ品番
326-0551
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
40
質量(g)
80
種類
圧力計用アクセサリー
取付ねじ
(d1×d2)G3/8×G1/2