ジョイントSUS

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36975373 品番 MJ-383
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

圧力計用の接続ジョイントです。

トラスコ品番326-0593 材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)38 質量(g)50 種類圧力計用アクセサリー 取付ねじ(d1×d2)G3/8×R3/8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする