NCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(mm)14 注文コード36975802 品番G556-14.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,360
この商品はシャンク径など22種類から選べます 他の種類を見る

センタリングと面取りを同時加工出来ます。

用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工 仕様ノンコーティング トラスコ品番225-5847 材質HSS 全長(mm)107 穴角(センタ)120° シャンク径(mm)14

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36975802 G556-14.0 22340914 0556 014.000 NCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556 グーリング NCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556 グーリング 1本 6,598 税込7,258 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする