NCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(mm)20 注文コード36975845 品番G556-20.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,240
この商品はシャンク径など22種類から選べます 他の種類を見る

センタリングと面取りを同時加工出来ます。

用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工 仕様ノンコーティング トラスコ品番225-5880 材質HSS 全長(mm)131 穴角(センタ)120° シャンク径(mm)20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36975845 G556-20.0 22340939 0556 020.000 NCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556 グーリング NCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556 グーリング 1本 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする