グーリング
グーリングの 面取り・バリ取り
グーリングの センタードリル
NCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(mm)
5
注文コード
36975924
品番
G556-5.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,490
この商品は
シャンク径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
センタリングと面取りを同時加工出来ます。
用途
一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
225-5740
材質
HSS
全長(mm)
62
穴角
(センタ)120°
シャンク径(mm)
5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36975924
G556-5.0
22340869
0556 005.000
NCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556
グーリング
1本
¥
1,898
税込
¥
2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)