グーリング
グーリングの 面取り・バリ取り
グーリングの センタードリル
超硬NCスポットドリル 90° 面取り レギュラ 723
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(mm)
16
注文コード
36976247
品番
G723-16.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥30,800
この商品は
シャンク径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
センタリングと面取りを同時加工出来ます。
トラスコ品番
225-6258
全長(mm)
115
シャンク径(mm)
16
用途
アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工
仕様
ノンコーティング
材質
超微粒子
穴角
(センタ)90°
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36976247
G723-16.0
22341115
0723 016.000
超硬NCスポットドリル 90° 面取り レギュラ 723
グーリング
1本
¥
39,980
税込
¥
43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)