超硬NCスポットドリル 90° 面取り レギュラ 723

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(mm)5 注文コード36976283 品番G723-5.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品はシャンク径など14種類から選べます 他の種類を見る

センタリングと面取りを同時加工出来ます。

トラスコ品番225-6151 全長(mm)62 シャンク径(mm)5 用途アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工 仕様ノンコーティング 材質超微粒子 穴角(センタ)90°

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36976283 G723-5.0 22341070 0723 005.000 超硬NCスポットドリル 90° 面取り レギュラ 723 グーリング 超硬NCスポットドリル 90° 面取り レギュラ 723 グーリング 1本 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする