汎用圧力計(B形立型・Φ100)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36976956 品番 S-42-0.1MP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。

ケース形状B枠(立型つば有り) 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S. 圧力レンジ(MPa)0〜0.10 呼びBT3/8×100×0.10MPa 測定流体気体、液体 トラスコ品番308-3829 質量(g)470 種類汎用圧力計 ねじ径G3/8B 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)0.002

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:370

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36977096
2013-05-18
用途:
圧力配管で使用

壁付けの見やすい汎用圧力計です。とにかく見やすい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする