MD10-491 黄銅製ダンブナー(脈動圧力緩衝用品) 右下精器製造 36977893

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黄銅製ダンブナー(脈動圧力緩衝用品)

(5件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
取付ねじ(d1×d2)G1/2×R1/2
内容量1個注文コード36977893品番MD10-491
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

脈動圧力を緩衝します。

全長(mm)55トラスコ品番326-0445質量(g)185取付ねじ(d1×d2)G1/2×R1/2材質BC種類圧力計用アクセサリー最高使用圧力(MPa)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: 機械メンテナンス
製造業

常時配管圧力に脈動があり圧力計の針ズレが起きてしまう為
此方の商品を購入、ネジ調整で針ブレを抑える事が出来ました。

対象商品 : 36977911
2023-06-09
用途: 油圧計保護用

油圧プレス(小型シリンダの専用機)の油圧確認用計器の指針の動きが激しく、駆動機構にも
衝撃が大きいので、計器への負荷を緩和し、寿命延伸を狙って選定。

対象商品 : 36977936
2024-06-10
用途: 農薬噴霧器の脈動圧力軽減 最大圧力0.3MP
その他業種

他の方も指摘してますが、ダンパーの調整が、完全に閉じるごく直前(数度手前)にしか調整できず、非常にシビアで使いにくい。
脈動圧力対策には、使い勝手の悪いダンプナーより、グリセリン入り圧力計を使うのが良いのかも。

対象商品 : 36977911
2022-09-14
用途: 圧力計の保護と、ダンパー調整。
建設業・工事業

便利で、良い商品ですが、ダンパー調整は
できますが、微妙すぎてやりづらいです。
調整のネジ部分を細目ピッチにしてほしい。 
まかた、早く変動する圧力測定では役に立たない。

1が参考にしています
対象商品 : 36977911
2019-06-01
用途: 重機測定用
有限会社 メディエックス

グリセリン油圧計と同じメーカを選びました。
価格ともに満足しています。
しかし、メーカ大阪本社に使い方等訪ねましたが、
可なり、不親切で迷惑そうでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする