※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス製ダンブナー(脈動圧力緩衝用品)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36978015 品番 MD10-493
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

脈動圧力を緩衝します。

全長(mm)60 トラスコ品番326-0453 質量(g)230 取付ねじ(d1×d2)G1/2×R1/2 材質ステンレス(SUS316) 種類圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする