※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
右下精器製造
右下精器製造の 圧力・流量測定
右下精器製造の 圧力・流量測定その他関連用品
右下精器製造の ダンプナー
ステンレス製ダンブナー(脈動圧力緩衝用品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36978051
品番
MD10-273
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
脈動圧力を緩衝します。
全長(mm)
57
トラスコ品番
326-0372
質量(g)
210
取付ねじ
(d1×d2)G1/4×R1/4
材質
ステンレス(SUS316)
種類
圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)
20