右下精器製造
右下精器製造の 圧力・流量測定
右下精器製造の 圧力・流量測定その他関連用品
右下精器製造の メートルコック
ステンレス製メートルコック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36978216
品番
MC-33
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
流体を遮断するために使用するメートルコック。
最大使用圧力は1MPaまで。
用途
圧力計の保守点検等に。
トラスコ品番
326-0313
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
55
質量(g)
130
種類
圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)
1
取付ねじ
(d1×d2)G3/8×G3/8