右下精器製造
右下精器製造の 圧力・流量測定
右下精器製造の 圧力計
右下精器製造の 汎用圧力計
一般耐振形圧力計(B形立型・Φ75)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36979205
品番
G321-211-V-0.6MP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
耐久性に優れています。
耐振性を向上させています。
流体の脈動に強いです。
JIS B 7505-1規格品です。
最小目盛(MPa)
0.01
圧力レンジ(MPa)
0〜0.6
トラスコ品番
325-9846
ケース形状
B枠(立型つば有り)
質量(g)
360
種類
一般圧力計
ねじ径
G3/8B
ツバ径(Φmm)
98
呼び
BVT3/8×75×0.60MPa
外径(Φmm)
75
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
SPC
測定流体
気体、液体
材質(株)
C3604BD