右下精器製造
右下精器製造の 圧力・流量測定
右下精器製造の 圧力計
右下精器製造の 汎用圧力計
一般圧力計 Φ100
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36979582
品番
G421-211-M-0.1MP
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
耐久性に優れています。
蒸気に使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
ケース形状
B枠(立型つば有り)
外径(Φmm)
100
精度
±1.6%F.S.
圧力レンジ(MPa)
0〜0.1
呼び
BMT3/8×100×0.10MPa
測定流体
蒸気
トラスコ品番
326-0054
質量(g)
520
種類
一般圧力計
ねじ径
G3/8B
ツバ径(Φmm)
128
材質(ケース)
SPC
測定対象
蒸気
材質(株)
C3604BD
最小目盛(MPa)
0.002