※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
右下精器製造
一般圧力計 Φ100
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)
0~1.6
0~0.16
0~0.1
0~0.25
0~0.4
0~0.5
0~0.6
0~1.6
0~1
0~2.5
0~2
呼び
BMT3/8×100×1.60MPa
BMT3/8×100×0.16MPa
BMT3/8×100×0.10MPa
BMT3/8×100×0.25MPa
BMT3/8×100×0.40MPa
BMT3/8×100×0.50MPa
BMT3/8×100×0.60MPa
BMT3/8×100×1.60MPa
BMT3/8×100×1.00MPa
BMT3/8×100×2.50MPa
BMT3/8×100×2.00MPa
最小目盛(MPa)
0.05
0.005
0.002
0.01
0.05
0.02
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36979686
品番
G421-211-M-1.6MP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
耐久性に優れています。
蒸気に使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
ケース形状
B枠(立型つば有り)
外径(Φmm)
100
精度
±1.6%F.S.
圧力レンジ(MPa)
0~1.6
呼び
BMT3/8×100×1.60MPa
測定流体
蒸気
トラスコ品番
326-0101
質量(g)
520
種類
一般圧力計
ねじ径
G3/8B
ツバ径(Φmm)
128
材質(ケース)
SPC
測定対象
蒸気
材質(株)
C3604BD
最小目盛(MPa)
0.05