EX-SUS-GDS-1.1 OSG ドリル関連 OSG(オーエスジー) 36982766

OSG ドリル関連

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36982766 品番EX-SUS-GDS-1.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥899
この商品は3992種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)39 溝長(mm)7 表面処理TiNコーティング 加工深さ有効深さ/3〜4D(刃径×3〜4倍) シャンク径(mm)3 刃径(mm)1.1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36982766 EX-SUS-GDS-1.1 05594504 EX-SUS-GDS 1.1 EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー) EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー) 1本 929 税込1,022 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする