F6-PNW TC5内蔵カップリングホワイト PN 千代田通商 36984656 F6-PNW TC5内蔵カップリングホワイト PN 千代田通商 36984656

TC5内蔵カップリングホワイト PN

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36984656 品番 F6-PNW
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
形状ストレート 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(パッキン)NBR(二トリルゴム) 適合チューブ外径(Φmm)6 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 寸法A(mm)40 寸法C(Φmm)14.5 チューブ挿入長さ(mm)12.5 質量(g)25 トラスコ品番313-7058 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 最高使用圧力(水)(MPa)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする