※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テラピンブッシュ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 36985383 品番 02M5-B
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
形状ブッシュ 使用流体圧縮空気 材質(本体)C3604(黄銅) 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム) 接続ねじ種類RXM 適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5〜60 寸法A(mm)16 二面幅H(mm)14 寸法L(mm)10 質量(g)16.2 シールねじシール付 トラスコ品番327-2672 接続ねじ1/4XM5X0.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36985365
2015-06-06
用途:
M5取付ねじをR1/8に変換するため

M5取付ねじのエア用ハーフユニオンをR1/8に変換する必要があったため購入しました。3か月程使用しましたがエア漏れなども皆無で全く問題ありません。必要になったら、また同製品を購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする