曜日別特売
F16-00BUW タッチコネクター5/バルクヘッドユニオン ホワイトボディー 千代田通商 36985426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチコネクター5/バルクヘッドユニオン ホワイトボディー

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)16
接続ねじM26X1.5
内容量1個注文コード36985426品番F16-00BUW
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
型式表示 全ての継手に型式表示。
コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。
メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。

形状バルクヘッドユニオン使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき接続ねじ種類M適合チューブ外径(Φmm)16適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)48寸法C(mm)18二面幅H(mm)30チューブ挿入長さ(mm)23.3質量(g)104.2トラスコ品番313-6434接続ねじM26X1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05721572
2017-08-06
用途: 試作品製作現場にて
岡本鉄筋

隔壁コネクターとして利用する目的で購入しました。 カラーもホワイト、ブラックの色分けで区別した利用が出来るので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする