ブッシュ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36985505 品番 B-2F-3M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
形状ブッシュ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 接続ねじ種類RXRc 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40 寸法A(mm)18 二面幅H(mm)19 寸法L(mm)11.6 質量(g)19.1 シールねじシール付 トラスコ品番313-8283 接続ねじ3/8X1/4 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36985541
2016-04-21
用途:
エアー3点セットのエア向き対策として
卸売・小売業

手配も早く、間違いのない信頼のおける商品で 満足しています。

対象商品:
36985523
2014-09-04
用途:
修理部品

サイズがあっていてよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする