千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の くい込み管継手・インサート管継手
ブッシュ
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36985541
品番
B-3F-4M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
形状
ブッシュ
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)
黄銅
接続ねじ種類
RXRc
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40
寸法A(mm)
22
二面幅H(mm)
23
寸法L(mm)
14
質量(g)
32.7
シール
ねじシール付
トラスコ品番
313-8305
接続ねじ
1/2X3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応