PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の くい込み管継手・インサート管継手
ミニマル継手 締付ユニバーサルエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36985986
品番
LHN-0425-M5
参考基準価格(税別)
¥341
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
形状
ミニマル継手 締付ユニバーサルエルボ
適合チューブ外径D(Φmm)
4
接続口径
M5×0.8
使用流体
空気
最高使用圧力
1MPa
トラスコ品番
310-0642
質量(g)
6.2
使用温度範囲
0〜50℃
ねじの種類
M
適合チューブ内径(Φmm)
2.5
使用真空圧力
-100kPa