※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
メイルランティホワイトボディ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
接続ねじ
3/8
1/2
3/8
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36986223
品番
F16-03RTW
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
形状
メイルランティ
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)
難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
材質(ねじ部)
C3604(黄銅)
接続ねじ種類
R
適合チューブ外径(Φmm)
16
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)
31.5
寸法B(mm)
45
寸法C(Φmm)
25
二面幅H(mm)
24
寸法L(mm)
38.6
チューブ挿入長さ(mm)
23.3
色
白
質量(g)
94
トラスコ品番
313-6442
接続ねじ
3/8